Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 15 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 15 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404AN15

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.496 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089872

Sonepar Artikelnummer

120588166

Hersteller Artikelnummer

6XV14404AN15

Hersteller Typ

6XV1440-4AN15

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404AN15

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.496 kg

    Anschlusskabel DP für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS)

    Das Anschlusskabel ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für SIMATIC HMI mit einer Länge von 15 m.

    Technische Details:

    • Länge: 15 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Kompatibel mit: MPI/PROFIBUS

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible und mobile Bedienung von HMI-Systemen.
    • Sorgt für eine stabile und zuverlässige Verbindung bei Datenübertragungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie