Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 20 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 20 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404AN20

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.974 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089889

Sonepar Artikelnummer

120589147

Hersteller Artikelnummer

6XV14404AN20

Hersteller Typ

6XV1440-4AN20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404AN20

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.974 kg

    Anschlusskabel DP für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS)

    Das Anschlusskabel dient zur Verbindung von mobilen Panels mit MPI/PROFIBUS, um eine zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Länge: 20 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Anschließen mobiler Panels.
    • Hohe Flexibilität durch lange Kabellänge.
    • Optimale Datenübertragung für zuverlässige Leistung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie