Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 25 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 25 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404AN25

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 2.430 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089896

Sonepar Artikelnummer

120589148

Hersteller Artikelnummer

6XV14404AN25

Hersteller Typ

6XV1440-4AN25

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404AN25

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.430 kg

    Anschlusskabel DP für Mobile Panels

    Das Anschlusskabel dient zur Verbindung von Mobile Panels über MPI/PROFIBUS mit einer Länge von 25 m.

    Technische Details:

    • Länge: 25 m
    • Typ: Anschlusskabel für Mobile Panels
    • Kompatibel mit: SIMATIC HMI
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Verbindung zwischen Mobile Panels und Steuerungssystemen
    • Ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten durch lange Kabellänge
    • Schnelle Installation und Inbetriebnahme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie