Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 5 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 5 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404AH50

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.572 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089841

Sonepar Artikelnummer

120589145

Hersteller Artikelnummer

6XV14404AH50

Hersteller Typ

6XV1440-4AH50

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404AH50

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.572 kg

    Anschlusskabel DP für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS)

    Das Anschlusskabel dient zur Verbindung von mobilen Panels mit MPI/PROFIBUS-Systemen.

    Technische Details:

    • Länge: 5 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von mobilen Panels an verschiedene Systeme.
    • Flexible Länge ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen.
    • Hochwertige Verarbeitung gewährleistet Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie