Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 8 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung MPI/DP 8 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404AH80

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.867 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089858

Sonepar Artikelnummer

120589146

Hersteller Artikelnummer

6XV14404AH80

Hersteller Typ

6XV1440-4AH80

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404AH80

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.867 kg

    Anschlusskabel DP für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS)

    Das Anschlusskabel dient zur Verbindung von Mobile Panels mit MPI/PROFIBUS-Systemen und hat eine Länge von 8 m.

    Technische Details:

    • Länge: 8 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von Mobile Panels an MPI/PROFIBUS-Systeme.
    • Hohe Flexibilität durch die Kabellänge von 8 m.
    • Optimale Kompatibilität mit SIMATIC HMI-Systemen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie