Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 10 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 10 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404BN10

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089933

Sonepar Artikelnummer

120589151

Hersteller Artikelnummer

6XV14404BN10

Hersteller Typ

6XV1440-4BN10

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404BN10

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.290 kg

    Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET)

    Das Anschlusskabel ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für mobile Panels im Bereich der PROFINET-Technologie.

    Technische Details:

    • Länge: 10 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für: SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Plug-and-Play mit PROFINET-kompatiblen Geräten.
    • Für flexible Einsätze durch lange Kabellänge geeignet.
    • Hochwertige Verarbeitung für zuverlässige Datenübertragung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie