Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 15 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 15 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404BN15

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.842 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089940

Sonepar Artikelnummer

120589152

Hersteller Artikelnummer

6XV14404BN15

Hersteller Typ

6XV1440-4BN15

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404BN15

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.842 kg

    Anschlusskabel PN für Mobile Panels

    Das Anschlusskabel ermöglicht eine einfache Anbindung von mobilen Panels über PROFINET.

    Technische Details:

    • Länge: 15 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration mit mobilen Panels
    • Zuverlässige PROFINET-Verbindung
    • Hohe Flexibilität durch lange Kabellänge

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie