Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 2 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 2 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404BH20

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.345 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089902

Sonepar Artikelnummer

120589149

Hersteller Artikelnummer

6XV14404BH20

Hersteller Typ

6XV1440-4BH20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404BH20

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.345 kg

    Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET)

    Das Anschlusskabel ist für die Nutzung mit SIMATIC HMI ausgelegt und bietet eine Länge von 2 m.

    Technische Details:

    • Länge: 2 m
    • Typ: PROFINET Anschlusskabel
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen mobilen Panels und SIMATIC HMI.
    • Flexibilität durch geeignete Kabellänge von 2 m.
    • Hochwertige Kompatibilität mit PROFINET Standards.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie