Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 20 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 20 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404BN20

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 2.490 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089957

Sonepar Artikelnummer

120589153

Hersteller Artikelnummer

6XV14404BN20

Hersteller Typ

6XV1440-4BN20

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404BN20

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.490 kg

    Anschlusskabel PN für Mobile Panels

    Das Anschlusskabel ist speziell für die Nutzung mit Mobile Panels (PROFINET) konzipiert und hat eine Länge von 20m.

    Technische Details:

    • Länge: 20m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Verbindung für mobile Anwendungen.
    • Einfache Installation und Anschluss an die SIMATIC HMI-Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie