Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 25 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 25 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404BN25

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089964

Sonepar Artikelnummer

120589154

Hersteller Artikelnummer

6XV14404BN25

Hersteller Typ

6XV1440-4BN25

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404BN25

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

3.000 kg

    Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET)

    Das Anschlusskabel dient zur Verbindung von Mobile Panels mit PROFINET, um eine zuverlässige Kommunikation zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Länge: 25 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von Mobile Panels für verbesserte Flexibilität
    • Hohe Übertragungsqualität und Zuverlässigkeit durch PROFINET-Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie