Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 5 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 5 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404BH50

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.687 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089919

Sonepar Artikelnummer

120589150

Hersteller Artikelnummer

6XV14404BH50

Hersteller Typ

6XV1440-4BH50

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404BH50

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.687 kg

    Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET)

    Dieses Anschlusskabel dient als Zubehör für SIMATIC HMI und ermöglicht die Verbindung von mobilen Panels über PROFINET.

    Technische Details:

    • Länge: 5 m
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
    • Verwendung für: Mobile Panels

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme mit PROFINET-Technologie.
    • Flexibilität durch die 5 m Kabel Länge für verschiedene Einsatzorte.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Qualität als originales Siemens Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie