Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 8 m für Mobile Panels

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung PN 8 m für Mobile Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6XV14404BH80

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 1.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515089926

Sonepar Artikelnummer

120588167

Hersteller Artikelnummer

6XV14404BH80

Hersteller Typ

6XV1440-4BH80

Hersteller Artikel Nr.:

6XV14404BH80

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.061 kg

    Anschlusskabel PN für Mobile Panels

    Das Anschlusskabel ist speziell für die Verwendung mit SIMATIC HMI und bietet eine Länge von 8 m für flexible Einsatzmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Länge: 8 m
    • Typ: PROFINET Anschlusskabel
    • Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von mobilen Panels an das SIMATIC HMI System.
    • Hohe Flexibilität durch lange Kabellänge.
    • Zuverlässige Verbindung mit PROFINET für effiziente Datenübertragung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie