SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AF210LB0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744467
Sonepar Artikelnummer
121217066
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AF210LB0
Hersteller Typ
6AV6881-0AF21-0LB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AF210LB0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.091 kg
- Typ: USB A, weiblich zu männlich
- Schutzart: IP20
- Länge: 2,5 m
- Lieferumfang: 1 Stück USB Leitung
- Kompatibel mit SIMATIC HMI
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung zwischen Geräten.
- Flexible Anpassung dank der 2,5 m Länge für verschiedene Installationen.
- Einfach zu handhaben und zu installieren.
Usb Leitung Typ A, weiblich USB A, IP20, männlich USB A, IP20, Länge: 2,5 m
Diese USB-Leitung dient als Verbindungskabel für den Anschluss von SIMATIC HMI Geräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


