SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AF220DC0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.118 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744481
Sonepar Artikelnummer
121217068
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AF220DC0
Hersteller Typ
6AV6881-0AF22-0DC0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AF220DC0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.118 kg
- Typ B, weiblich USB A
- IP67 Schutzklasse
- männl. USB A, IP20
- M20 Schraubdichtung
- Kabellänge: 0,8 m
- Lieferumfang: 1 Stück USB Leitung mit Schraubdichtung
- Schutz gegen Staub und Wasser dank IP67 Zertifizierung.
- Einfache Installation durch M20 Schraubdichtung.
- Optimale Verbindungslösung für industrielle Anwendungen.
USB Leitung Typ B
Die USB Leitung Typ B bietet eine zuverlässige Verbindung für SIMATIC HMI mit einem besonderen Fokus auf IP67 Schutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


