SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AF220LC0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.165 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744498
Sonepar Artikelnummer
121217069
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AF220LC0
Hersteller Typ
6AV6881-0AF22-0LC0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AF220LC0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.165 kg
- Typ: USB Typ C, weiblich zu USB A, männlich
- Schutzart: IP67 (weiblich), IP20 (männlich)
- Schraubdichtung: M20
- Länge: 2,5 m
- Lieferumfang: 1 Stück USB Leitung mit Schraubdichtung
- Zuverlässige und robuste Verbindung für industrielle Anwendungen.
- Einfach zu installieren dank M20 Schraubdichtung.
- Hohe Flexibilität und Langlebigkeit durch hochwertige Materialien.
Usb Leitung Typ C, weiblich Usb A, IP67, männlich Usb A, IP20
Diese USB-Leitung ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für SIMATIC HMI-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


