SIEMENS - SIMATIC HMI Anschlussleitung USB Typ D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68810AF210LC0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515744474
Sonepar Artikelnummer
121217067
Hersteller Artikelnummer
6AV68810AF210LC0
Hersteller Typ
6AV6881-0AF21-0LC0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68810AF210LC0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.110 kg
- Typ: D, weiblich USB A
- IP67, männlich USB A, IP20
- Länge: 2,5 m
- Lieferumfang: 1 Stück USB Leitung
- Robuste Bauweise, geeignet für industrielle Anwendungen.
- Hohe Schutzart IP67 gewährleistet Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfache Installation und Verwendung mit SIMATIC HMI.
USB Leitung Typ D
Die USB Leitung Typ D ist eine hochwertige Verbindungslösung, die für die Verwendung mit SIMATIC HMI gedacht ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


