SIEMENS - SIMATIC HMI Befestigungselement IP65, mit 2x 22,5 mm Bohrung, für KP8(F) geei...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV68812AM122AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738497
Sonepar Artikelnummer
121123197
Hersteller Artikelnummer
6AV68812AM122AA0
Hersteller Typ
6AV6881-2AM12-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV68812AM122AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.701 kg
- Schutzart: IP65
- Inklusive 2x 22,5mm Löcher
- KP8 Ausschnitt
- Lieferumfang: 1 Stück Schaltergehäuse, 1 Set IcoTek-Kabeltüllen Zubehör für SIMATIC HMI
- Bietet zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch standardisierte Ausschnitte.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch eine robuste Bauweise.
Schaltergehäuse KP8 für KP8(F), IP65
Das Schaltergehäuse KP8 bietet eine robuste und wetterfeste Lösung für die Integration von Schaltern in Anwendungen mit hoher Nachfrage.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


