Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Befestigungselement IP65, mit Not-Aus, für KP8F geeignet

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Befestigungselement IP65, mit Not-Aus, für KP8F geeignet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV68812AM121AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515738480

Sonepar Artikelnummer

121123195

Hersteller Artikelnummer

6AV68812AM121AA0

Hersteller Typ

6AV6881-2AM12-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV68812AM121AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.718 kg

    Schaltergehäuse KP8F

    Der Schaltergehäuse KP8F ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und bietet IP65-Schutz sowie integrierte Not-Aus-Funktionalität.

    Technische Details:

    • IP65 Schutzart
    • Inkl. 1x NOT-AUS Taster
    • KP8 Ausschnitt enthalten
    • Lieferumfang: 1 Stück Schaltergehäuse
    • 1 Set IcoTek-Kabeltüllen Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch die integrierte Not-Halt-Tasterfunktion
    • Einfacher Einbau und Anpassung an SIMATIC HMI Systeme
    • Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie