SIEMENS - SIMATIC HMI CompactFlash-Speicherkarte 512 MB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV65742AC002AA1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515074816
Sonepar Artikelnummer
120588957
Hersteller Artikelnummer
6AV65742AC002AA1
Hersteller Typ
6AV6574-2AC00-2AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV65742AC002AA1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.017 kg
- Speicherkapazität: 512 MB
- Kompatibilität: Für HMI-Geräte und IPCs mit entsprechendem Steckplatz
- Lieferumfang: 1 Stück Speicherkarte
- Qualität: Industrie Qualität
- Sichere und zuverlässige Datenübertragung für industrielle Anwendungen.
- Einfacher Austausch und Installation in kompatiblen Geräten.
- Optimierte Leistung für kontinuierlichen Betrieb in herausfordernden Umgebungen.
Simatic HMI CF-Speicherkarte
Die SIMATIC HMI CF-Speicherkarte mit 512 MB ist für HMI-Geräte und IPCs mit entsprechendem Steckplatz konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


