SIEMENS - SIMATIC HMI Design Leerfront

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV36883XY383AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.310 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079613
Sonepar Artikelnummer
120588944
Hersteller Artikelnummer
6AV36883XY383AX0
Hersteller Typ
6AV3688-3XY38-3AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV36883XY383AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.310 kg
- Format: KP8
- Geeignet für Standard 22,5mm Bedienelemente
- Kompatibel mit Extension Unit von allen 15 und 19 4:3 PRO-Geräten
- Lieferumfang: 1 Stück KP8 Design Leerfront Zubehör für SIMATIC HMI
- Einfacher und schneller Montageprozess für Bedienelemente
- Flexibilität beim Aufbauen modularer Bedienfelder
- Optimale Integration in bestehende Systeme und Geräte
Design Leerfront im KP8 Format
Die Design Leerfront im KP8 Format ermöglicht eine einfache Montage von Standard 22,5mm Bedienelementen und ist ideal für den Aufbau modularer Bedienfelder.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


