SIEMENS - SIMATIC HMI Drucktaster Safety für Extension Unit (2 Schließer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741MG500AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738893
Sonepar Artikelnummer
121123594
Hersteller Artikelnummer
6AV76741MG500AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1MG50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741MG500AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22mm
- Typ: rund, Kunststoff, tastend
- Schließkontakte: 2
- Leuchtvorsätze: 6 Stück (farblos, rot, gelb, grün, blau, schwarz)
- Schließer: 2, ohne Beschriftung
- Inklusive Leiterplatte mit Kontaktmodul
- Lieferumfang: 1 Stück Drucktaster, 1 Stück Leiterplatte, 6 Stück Leuchtvorsätze, inkl. Montagezubehör
- Kompatibel mit SIMATIC HMI
- Erhöhte Sicherheit durch bewährte Drucktaster-Technologie.
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten dank der verschiedenen Leuchtvorsätze.
- Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
Drucktaster Safety für Extension Units
Der Drucktaster Safety ist ein 22mm Sicherheit-Bedienelement, das vielseitige Anwendungen in der Automatisierungstechnik ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


