SIEMENS - SIMATIC HMI Ersatzschlüssel Typ 13 für Mobile Panel 2nd Generation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21815AR800AX0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 83017000
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405191
Sonepar Artikelnummer
120588935
Hersteller Artikelnummer
6AV21815AR800AX0
Hersteller Typ
6AV2181-5AR80-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21815AR800AX0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.015 kg
- Typ: Ersatzschlüssel Typ13
- Kompatibilität: KTP Mobile Panels 2nd Generation
- Lieferumfang: 5 Stück
- Verwendung: Zubehör für SIMATIC HMI
- Erleichtert den Zugang zu Schlüsselschaltern.
- Bietet eine zuverlässige Lösung für Verlust oder Beschädigung der Originalschlüssel.
- Sorgt für eine erhöhte Effizienz bei der Verwendung von KTP Mobile Panels.
Ersatzschlüssel Typ13 für Schlüsselschalter KTP Mobile Panels 2nd Generation
Der Ersatzschlüssel Typ13 dient als wichtiges Zubehör für die SIMATIC HMI, um die Bedienung der KTP Mobile Panels zu erleichtern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


