Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Extension Unit 24 Hardwired 12 Einbaupositionen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Extension Unit 24 Hardwired 12 Einbaupositionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741LA710AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 2.880 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618115005

Sonepar Artikelnummer

121125640

Hersteller Artikelnummer

6AV76741LA710AA0

Hersteller Typ

6AV7674-1LA71-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV76741LA710AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.880 kg

    Extension Unit 24

    Das Extension Unit 24 ist eine hardwired Lösung zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten, die flexibles Bedienen ermöglicht.

    Technische Details:

    • Geeignet für 16:9 HMI/IPC Geräte
    • IP65 Schutzart
    • 12 Einbaupositionen
    • Maximal bestückbar mit 8 Bedienelementen + 1 Not-Halt
    • Anbindung über Hartverdrahtung (ohne Bestückung)
    • Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Flexibler Einbau von Bedienelementen nach individuellen Bedürfnissen
    • Ermöglicht eine sichere Bedienung dank Not-Halt Funktion
    • Hohe Zuverlässigkeit durch IP65 Schutz gegen Staub und Wasser
    • Einfache Installation und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie