SIEMENS - SIMATIC HMI ITC1500 V3 Standard Design Einbaugerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66461BA150AA1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Bildschirmdiagonale - 15.6 Inch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618132958
Sonepar Artikelnummer
121380816
Hersteller Artikelnummer
6AV66461BA150AA1
Hersteller Typ
6AV6646-1BA15-0AA1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66461BA150AA1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Bildschirmdiagonale:
15.6 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Max. Hauptspeicher:
2000 MB
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:
0
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Touchscreen:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Festplatte:
Ja
Mit optischem Laufwerk:
Nein
Mit Diskettenlaufwerk:
Nein
Mit sonstigen Speichermedien:
Nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich:
Nein
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Befestigungsart, Tischfuß:
Nein
Befestigungsart, Galgenmontage:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
398 mm
Höhe der Front:
257 mm
Einbautiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
5.187 kg
- 15 Zoll Widescreen-TFT-Display
- Kapazitiver Touchsensor
- Unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 und andere
- Gigabit-LAN-Schnittstelle
- Integrierter Webbrowser
- Einbaugerät mit Aluminiumdruckgussfront
- Keine beweglichen Teile wie Lüfter oder Festplatte
- Besonders benutzerfreundlich für die Realisierung dezentraler HMI-Lösungen
- Hohe Flexibilität und schnelle Kommunikation mit anderen Systemen
- Robust und wartungsfrei, ideal für industrielle Anwendungen
- Nahezu unbegrenzte Entfernung vom Serversystem über Industrial Ethernet
Simatic Itc1500 V3
Der SIMATIC ITC1500 V3 ist ein leistungsstarker industrieller Thin Client mit einem 15 Zoll Widescreen-TFT-Display und kapazitivem Touchsensor, ideal für dezentrale HMI-Lösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


