SIEMENS - SIMATIC HMI IWP10F Mobile WebClient

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21456KM000AA0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Bildschirmdiagonale - 10 Inch
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618135300
Sonepar Artikelnummer
121126022
Hersteller Artikelnummer
6AV21456KM000AA0
Hersteller Typ
6AV2145-6KM00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21456KM000AA0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Bildschirmdiagonale:
10 Inch
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
7
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Tasten mit LED:
7
Mit Touchscreen:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
5
Schutzart (IP):
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Steckbarer Anschluss:
Ja
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32:
1.2 m
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
327 mm
Höhe:
232 mm
Tiefe:
93 mm
Gewicht:
1.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.500 kg
- 10.0 TFT-Display
- Auflösung: 1280x800 Pixel
- Farben: 16m Farben
- Multitouch-Funktionalität
- 7 Funktionstasten
- Handrad
- PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Zustimmtaster
- Not-Halt-Taster
- Geeignet für LOGO oder SPS, eingeschränkt für Unified
- HTML5 basierende Web Client Server Architektur
- Besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen
- Flexible Konfiguration über die Maintenance Seite ohne zusätzliche Projektierung
- HW-Funktionstasten und Handrad können über PROFINET angesprochen werden
- Software Funktionstasten sind frei konfigurierbar
Simatic Hmi Iwp10f Mobile Webclient
Der Mobile WebClient ist ein mobiles Bediengerät mit hochauflösendem Widescreen Touchdisplay, das für dezentrale HMI-Lösungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


