Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für China

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für China

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79000FA000XA0

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169467940

Sonepar Artikelnummer

121123487

Hersteller Artikelnummer

6ES79000FA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-0FA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79000FA000XA0

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 50 °C

Nennspannung:

110 .. 230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.285 kg

    Kaltgerätekabel, China GB 1002

    Ein 3-poliges Kaltgerätekabel, das für Geräte mit entsprechender Schnittstelle in China, Australien, Argentinien und Neuseeland geeignet ist.

    Technische Details:

    • 180° männlich zu 180° weiblich
    • Kompatibel mit China GB 1002
    • Für SIMATIC HMI konzipiert
    • Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für verschiedene Geräte
    • Flexible Verwendung in mehreren Ländern
    • Einfache Installation dank standardisierter Schnittstelle

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie