SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Deutschland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79000AA000XA0
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169038362
Sonepar Artikelnummer
121123477
Hersteller Artikelnummer
6ES79000AA000XA0
Hersteller Typ
6ES7900-0AA00-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79000AA000XA0
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-10 .. 50 °C
Nennspannung:
110 .. 230 V
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.286 kg
- 90° männlich zu 180° weiblich
- 3-polig, C13
- Kompatibel mit Geräten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich und Finnland
- Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel Zubehör für SIMATIC HMI
- Einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten in mehreren europäischen Ländern
- Flexible Anschlussoptionen dank 90° und 180° Design
- Hohe Kompatibilität mit SIMATIC HMI Geräten
AC Kaltgerätekabel
Das AC Kaltgerätekabel ist für Geräte mit entsprechender Schnittstelle in verschiedenen europäischen Ländern konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


