Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Italien

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Italien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79000EA000XA0

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169049344

Sonepar Artikelnummer

121123485

Hersteller Artikelnummer

6ES79000EA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-0EA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79000EA000XA0

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 50 °C

Nennspannung:

110 .. 230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.253 kg

    AC Kaltgerätekabel, Italien Typ L und andere

    Das AC Kaltgerätekabel ist für die Verbindung von Geräten mit entsprechender Schnittstelle in Italien und teilweise Afrika konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: Italien Typ L und andere
    • Steckertyp: 180° männlich zu 180° weiblich (3-polig, C13)
    • Geeignet für: Geräte mit entsprechender Schnittstelle
    • Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung für verschiedene Geräte.
    • Vielseitig einsetzbar in Italien und teilweise Afrika.
    • Praktisches Zubehör, speziell für SIMATIC HMI optimiert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie