Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Schweiz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für Schweiz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79000CA000XA0

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169049399

Sonepar Artikelnummer

121123481

Hersteller Artikelnummer

6ES79000CA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-0CA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79000CA000XA0

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 50 °C

Nennspannung:

110 .. 230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.262 kg

    AC Kaltgerätekabel, Schweiz, 180° männlich SEV 1011 zu 180° weiblich (3-polig, C13)

    Das AC Kaltgerätekabel ermöglicht die Verbindung von Geräten mit entsprechender Schnittstelle in der Schweiz.

    Technische Details:

    • Typ: Kaltgerätekabel
    • Stecker: 180° männlich SEV 1011 zu 180° weiblich (3-polig, C13)
    • Norm: SEV 1011
    • Lieferumfang: 1 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Verbindung für Geräte mit passender Schnittstelle in der Schweiz.
    • Kompakte Bauweise durch den 180° Winkel der Stecker.
    • Zuverlässige Stromversorgung für SIMATIC HMI Geräte.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie