Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für USA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 180°, DC 110/230 V für USA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79000DA000XA0

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169009560

Sonepar Artikelnummer

121123483

Hersteller Artikelnummer

6ES79000DA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-0DA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79000DA000XA0

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 50 °C

Nennspannung:

110 .. 230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.248 kg

    AC Kaltgerätekabel, USA, Kanada und andere, 180° männlich zu 180° weiblich (3-polig, C13)

    Das AC Kaltgerätekabel ist für den Einsatz in den USA und Kanada konzipiert und verbindet Geräte mit einer entsprechenden Schnittstelle.

    Technische Details:

    • Typ: 3-polig, C13
    • Stecker: 180° männlich zu 180° weiblich
    • Geeignet für: Geräte mit NEMA-5 Schnittstelle
    • Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel Zubehör für SIMATIC HMI

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss von Geräten in den USA und Kanada.
    • Zuverlässige Verbindung für verschiedene Anwendungen.
    • Kompakte Bauform mit 180° Steckern für bessere Platzierung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie