SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 90°, DC 110/230 V für Deutschland

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79001AA000XA0
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169047821
Sonepar Artikelnummer
121123489
Hersteller Artikelnummer
6ES79001AA000XA0
Hersteller Typ
6ES7900-1AA00-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79001AA000XA0
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-10 .. 50 °C
Nennspannung:
110 .. 230 V
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.283 kg
- Spannung: 230V AC
- Abgewinkelte Buchse
- Geeignet für Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien, Schweden, Österreich, Finnland
- Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten in mehreren europäischen Ländern
- Optimale Raumnutzung durch abgewinkelte Buchse
- Einfacher Anschluss an SIMATIC HMI
Kaltgerätekabel
Das Kaltgerätekabel ist für den Einsatz in Deutschland und weiteren europäischen Ländern konzipiert und ermöglicht den Anschluss von Geräten mit entsprechender Schnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


