Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 90°, DC 110/230 V für Schweiz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 90°, DC 110/230 V für Schweiz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79001CA000XA0

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169047791

Sonepar Artikelnummer

121123492

Hersteller Artikelnummer

6ES79001CA000XA0

Hersteller Typ

6ES7900-1CA00-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79001CA000XA0

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 50 °C

Nennspannung:

110 .. 230 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.261 kg

    Kaltgerätekabel

    Das Kaltgerätekabel ist für IPC und Netzteile in der Schweiz mit 230V AC ausgelegt und bietet eine praktische abgewinkelte Form.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 230V AC
    • Design: Abgewinkelt
    • Verwendung: Für IPC und Netzteile
    • Lieferumfang: 1 Stück Kaltgerätekabel

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente Raumnutzung durch das abgewinkelte Design.
    • Kompatibel mit verschiedenen SIMATIC HMI Geräten.
    • Hohe Zuverlässigkeit und einfache Handhabung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie