SIEMENS - SIMATIC HMI Key Panel KP8 PN LX (1-6 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21271AB000LX1
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten - 8
Mit parametrierbaren Tasten - Ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515732181
Sonepar Artikelnummer
121125889
Hersteller Artikelnummer
6AV21271AB000LX1
Hersteller Typ
6AV2127-1AB00-0LX1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21271AB000LX1
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten:
8
Mit parametrierbaren Tasten:
Ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Breite der Front:
40.7 mm
Einbautiefe:
68.15 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP64
Betriebstemperatur:
0 .. 60 °C
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Mit Tasten- und Meldelampentest:
Ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Höhe der Front:
252.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.326 kg
- 8 Kurzhubtasten
- 1-6 mm Blechstärke
- PN Schnittstellen
- Schwarzes Neutraldesign
- 8 konfigurierbare DE/DA Pins
- DC 24V durchschleifbar
- Parametrierbar ab STEP 7 V5.5
- Ermöglicht schnelle Realisierung von Bedienfeldern
- Spart Zeit und Geld bei der Einrichtung
- Einbaufertig und vorkonfektioniert für einfache Installation
Simatic HMI KP8 PN LX
Mit den Key Panels SIMATIC HMI KP8/KP8F und KP32F können Sie schnell Bedienfelder realisieren und bei deren Einrichtung enorm Zeit und Geld sparen, da sie einbaufertig vorkonfektioniert sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


