SIEMENS - SIMATIC HMI Konverter RS 422 zu RS 232

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66718XE000AX0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948444009
Sonepar Artikelnummer
120588988
Hersteller Artikelnummer
6AV66718XE000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-8XE00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66718XE000AX0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.015 kg
- Typ: Männlich zu männlich
- Anschluss: 9-polig
- Schnittstelle: RS-422
- Kabelabgang: 180 Grad
- Lieferumfang: 1 Stück Konverter Zubehör für SIMATIC HMI
- Einfacher Anschluss von Fremd-SPS an bestehende Systeme.
- Robuste und verschraubbare Verbindungen für sichere Datenübertragung.
Konverter RS-422
Der Konverter RS-422 ermöglicht die Verbindung von Fremd-SPS mit einer RS-232-Schnittstelle.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


