SIEMENS - SIMATIC HMI Konverter RS 422 zu TTY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66718XJ000AX0
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515738152
Sonepar Artikelnummer
121123141
Hersteller Artikelnummer
6AV66718XJ000AX0
Hersteller Typ
6AV6671-8XJ00-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66718XJ000AX0
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.052 kg
- RS-422-Schnittstelle
- Kabelabgang: 180 Grad
- Steckertyp: 9-polig männlich zu 15-polig weiblich
- Verschraubbar
- Lieferumfang: 1 Stück Konverter Zubehör
- Einfacher Anschluss von SIMATIC S5-Geräten
- Robuste und sichere Verbindung durch verschraubbaren Mechanismus
- Flexibler Kabelabgang für vielseitige Installationen
Konverter RS-422
Dieses Produkt dient als Konverter von RS-422 männlich, 9-polig zu TTY weiblich, 15-polig, mit der Fähigkeit zur Verbindung mit der SIMATIC S5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


