SIEMENS - SIMATIC HMI KP32F PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV36883EH470AX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten - 32
Mit parametrierbaren Tasten - Ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515080350
Sonepar Artikelnummer
120609509
Hersteller Artikelnummer
6AV36883EH470AX0
Hersteller Typ
6AV3688-3EH47-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV36883EH470AX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten:
32
Mit parametrierbaren Tasten:
Ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Breite der Front:
295 mm
Einbautiefe:
37 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 55 °C
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Mit Tasten- und Meldelampentest:
Ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Höhe der Front:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.871 kg
- 32 Kurzhubtasten
- Mehrfarbige LEDs
- PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe
- 16 Digital Eingänge + 16 Digital Ausgänge / Analog
- 4 Safety DE Pins
- DC 24V durchschleifbar
- Parametrierbar ab STEP 7 V5.5
- Schnelle Realisierung von Bedienfeldern
- Enorme Zeitersparnis bei der Einrichtung
- Vorkonfektionierte, einbaufertige Lösung
- Hohe Flexibilität und Sicherheit durch Sicherheitsfunktionen
Simatic HMI KP32F PN
Das SIMATIC HMI KP32F PN ist ein Key Panel mit 32 Kurzhubtasten und mehrfarbigen LEDs, das eine effiziente und sichere Bedienung durch PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


