SIEMENS - SIMATIC HMI KP8 PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV36883AY360AX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten - 8
Mit parametrierbaren Tasten - Ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079156
Sonepar Artikelnummer
120609508
Hersteller Artikelnummer
6AV36883AY360AX0
Hersteller Typ
6AV3688-3AY36-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV36883AY360AX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten:
8
Mit parametrierbaren Tasten:
Ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Breite der Front:
98 mm
Einbautiefe:
49 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 55 °C
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Mit Tasten- und Meldelampentest:
Ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Höhe der Front:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.306 kg
- 8 Kurzhubtasten mit mehrfarbigen LEDs
- PROFINET Schnittstellen
- 8 konfigurierbare DE/DA Pins
- DC 24V durchschleifbar
- Parametrierbar ab STEP 7 V5.5
- Einfachere und schnellere Einrichtung von Bedienfeldern
- Vorkonfektioniert für mühelose Installation
- Optimierung von Zeit- und Kostenaufwand
SIMATIC HMI KP8 PN Key Panel
Der SIMATIC HMI KP8 PN Key Panel ermöglicht es, schnell Bedienfelder zu realisieren und dabei Zeit und Geld zu sparen, da er einbaufertig vorkonfektioniert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


