SIEMENS - SIMATIC HMI KP8F PN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV36883AF370AX0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten - 8
Mit parametrierbaren Tasten - Ja
Anzahl der Meldelampen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515079163
Sonepar Artikelnummer
120609507
Hersteller Artikelnummer
6AV36883AF370AX0
Hersteller Typ
6AV3688-3AF37-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV36883AF370AX0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der Tasten:
8
Mit parametrierbaren Tasten:
Ja
Anzahl der Meldelampen:
8
Breite der Front:
98 mm
Einbautiefe:
49 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 55 °C
Anzahl der Farbmodi für LED:
5
Mit Tasten- und Meldelampentest:
Ja
Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte:
0
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Höhe der Front:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.324 kg
- 8 Kurzhubtasten
- Mehrfarbige LEDs
- PROFINET Schnittstellen mit PROFIsafe
- 8 DE/DA und 2 Safety DE Pins
- DC 24V durchschleifbar
- Parametrierbar ab STEP 7 V5.5
- Schnelle Realisierung von Bedienfeldern
- Enorme Zeit- und Kostenersparnis durch vorkonfektionierte Bauweise
Simatic HMI KP8F PN
Der SIMATIC HMI KP8F PN ist ein Key Panel mit 8 Kurzhubtasten und mehrfarbigen LEDs, das eine schnelle Realisierung von Bedienfeldern ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


