SIEMENS - SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21456GB060AA0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Anzahl der Farben des Displays - 1.67772e+007
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618114404
Sonepar Artikelnummer
121123552
Hersteller Artikelnummer
6AV21456GB060AA0
Hersteller Typ
6AV2145-6GB06-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21456GB060AA0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Bildschirmdiagonale:
7 Inch
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12000 kByte
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Tasten mit LED:
8
Anzahl der Systemtasten:
0
Mit Touchscreen:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Schutzart (IP):
IP65
Betriebstemperatur:
-28 .. 45 °C
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Steckbarer Anschluss:
Ja
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32:
1.2 m
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
307 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
91 mm
Gewicht:
1.3 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.300 kg
- 7.0 TFT-Display
- Auflösung von 800x480 Pixel
- 16 Millionen Farben
- Tasten- und Touchbedienung
- 8 Funktionstasten
- 1x PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle
- 1x Multimedia Karte
- 1x USB
- 1x Touchstift
- Schlüsselschalter
- Zustimmtaster
- Not-Halt/Stopp-Taster
- Projektierbar ab WinCC Comfort V15 SP1
- Mobiles HMI mit Standard Funktionalität oder Safety Integrated
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch Touch- und Tastenbedienung.
- Flexibler Einsatz bei extremen Temperaturen.
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Erweiterungen.
- Optimale Visualisierung mit hochauflösendem Display.
- Geeignet für verschiedene Anwendungen durch projektierbare Funktionalitäten.
Simatic Hmi Ktp700f Mobile Arctic
Der SIMATIC HMI KTP700F Mobile Arctic ist ein robustes und vielseitiges mobiles HMI, das für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen mit erweiterten Betriebstemperaturbereichen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


