SIEMENS - SIMATIC HMI KTP900F Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21252JB230AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Anzahl der Farben des Displays - 1.67772e+007
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623404750
Sonepar Artikelnummer
120943943
Hersteller Artikelnummer
6AV21252JB230AX0
Hersteller Typ
6AV2125-2JB23-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21252JB230AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Bildschirmdiagonale:
9 Inch
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
10
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
12000 kByte
Mit Alpha Tastatur:
Nein
Anzahl der Tasten mit LED:
10
Anzahl der Systemtasten:
0
Mit Zustimmtaster/Totmanntaster:
Ja
Mit Touchscreen:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
50
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Schutzart (IP):
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Steckbarer Anschluss:
Ja
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32:
1.2 m
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Breite:
306.5 mm
Höhe:
223.7 mm
Tiefe:
91 mm
Gewicht:
1.6 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.716 kg
- Display: 9.0 Zoll TFT-Display
- Auflösung: 800 x 480 Pixel
- Farben: 16 Millionen Farben
- Bedienung: Tasten- und Touchbedienung
- Funktionstasten: 10
- Schnittstellen: 1x PROFINET/Industrial Ethernet
- Erweiterung: 1x Multimedia Karte, 1x USB
- Zusätzliche Funktionen: Schlüssel-Schalter, Zustimmtaster, Not-Halt/STOPP-Taster
- Projektierbar ab: WinCC Comfort V13 SP1
- Ermöglicht eine benutzerfreundliche und flexible Bedienung in industriellen Umgebungen.
- Hohe Bildqualität und -darstellung durch das TFT-Display.
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten durch PROFINET/Industrial Ethernet.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
- Integrierte Sicherheitsfunktionen erhöhen die Betriebssicherheit.
Simatic HMI KTP900F Mobile
Das SIMATIC HMI KTP900F Mobile ist ein leistungsstarkes Handbediengerät mit einem 9.0 TFT-Display, das eine intuitive Benutzeroberfläche für industrielle Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


