SIEMENS - SIMATIC HMI Leuchtdrucktaster für Extension Unit (1 Öffner / 1 Schließer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741MG000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623409250
Sonepar Artikelnummer
121123272
Hersteller Artikelnummer
6AV76741MG000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1MG00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741MG000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.026 kg
- Durchmesser: 22mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Bedienung: tastend
- Integrierte LED: weiße LED
- Leuchtvorsätze: 6 Stück (farblos, rot, gelb, grün, blau, schwarz)
- Schaltleistung: 1 Schließer und 1 Öffner
- Lieferumfang: 1 Stück Leuchtdrucktaster, 1 Stück Leiterplatte, 6 Stück Leuchtvorsätze, Montagezubehör für SIMATIC HMI
- Einfacher Austausch von Leuchtvorsätzen für individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Kombination von Funktionen.
- Innovative LED-Beleuchtung sorgt für gute Sichtbarkeit.
- Einfache Installation dank beiliegendem Montagezubehör.
Leuchtdrucktaster für Extension Units
Der Leuchtdrucktaster dient zur Bedienung von Extension Units mit vielseitigen Leuchtvorsätzen und integrierter LED-Beleuchtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


