SIEMENS - SIMATIC HMI Leuchtdrucktaster für Extension Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741MB000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407010
Sonepar Artikelnummer
121123264
Hersteller Artikelnummer
6AV76741MB000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1MB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741MB000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.025 kg
- Durchmesser: 22mm
- Typ: Rund, Kunststoff, tastend
- LED: Integrierte weiße LED
- Leuchtvorsätze: 6 Stück (farblos, rot, gelb, grün, blau, schwarz)
- Schaltelement: 1 Schließer
- Bestandteile: Leiterplatte mit Kontaktmodul
- Lieferumfang: 1 Stück Leuchtdrucktaster, 1 Stück Leiterplatte, 6 Stück Leuchtvorsätze, Montagematerial für SIMATIC HMI
- Vielseitige Farbauswahl durch 6 Leuchtvorsätze, die anpassbar sind.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme mit Montagematerial.
- Robuste Bauweise aus Kunststoff für hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Die integrierte LED ermöglicht eine klare Sichtbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Leuchtdrucktaster für Extension Units
Dieser Leuchtdrucktaster ist ein 22mm Kunststofftaster mit integrierter weißer LED, der eine einfache und vielseitige Steuerung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


