SIEMENS - SIMATIC HMI Leuchtmelder für Extension Unit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV76741MC000AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407027
Sonepar Artikelnummer
121123266
Hersteller Artikelnummer
6AV76741MC000AA0
Hersteller Typ
6AV7674-1MC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV76741MC000AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.027 kg
- Durchmesser: 22mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Integrierte weiße LED
- 6 Leuchtvorsätze (farblos, rot, gelb, grün, blau, schwarz)
- Lieferumfang: 1 Stück Leuchtmelder, 1 Stück Leiterplatte, 6 Stück Leuchtvorsätze, Montagezubehör
- Vielseitige Signalgebung durch 6 unterschiedliche Leuchtvorsätze.
- Einfacher Einbau dank des mitgelieferten Montagezubehörs.
- Optimale Sichtbarkeit durch die integrierte weiße LED.
- Kosteneffiziente Lösung mit allem benötigten Zubehör im Lieferumfang.
Leuchtmelder für Extension Units
Der Leuchtmelder dient zur visuellen Signalgebung in Extension Units und ist mit einer integrierten weißen LED ausgestattet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


