SIEMENS - SIMATIC HMI Lithium-Batterie für SIMATIC HMI, C7 und S7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES76231AE015AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85065010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169033374
Sonepar Artikelnummer
121125208
Hersteller Artikelnummer
6ES76231AE015AA0
Hersteller Typ
6ES7623-1AE01-5AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES76231AE015AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.020 kg
- Lieferumfang: 1 Stück Lithiumbatterie
- Mit 450 mm Anschlussleitung
- 1 Stück 210 mm Verlängerung
- 2 Stück Kabelbinder Zubehör für SIMATIC HMI
- Stabile und langfristige Energielieferung für Ihre Systeme
- Einfache Installation durch praktisches Zubehör
- Kompakte Bauform für optimale Integration in bestehende Systeme
Lithiumbatterie SIMATIC HMI
Die Lithiumbatterie bietet zuverlässige Energieversorgung für SIMATIC HMI, C7, S7 und PG-Geräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


