SIEMENS - SIMATIC HMI MTP1000 Unified Basic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21233KB320AW0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106035204
Sonepar Artikelnummer
121217155
Hersteller Artikelnummer
6AV21233KB320AW0
Hersteller Typ
6AV2123-3KB32-0AW0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21233KB320AW0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
10.1 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Nein
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
280 mm
Höhe der Front:
205 mm
Einbautiefe:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.500 kg
- Display: 10 Widescreen-TFT-Display
- Farben: 16 MIO Farben
- Schnittstelle: PROFINET
- Projektierbarkeit: ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3
- Open Source Software: Enthält kostenlose Open Source Software
- Größen: Von 4 bis 12 Zoll
- Multitouch-Technologie: Moderne Bedienoberfläche
- Leistungssteigerung: Deutlich mehr Leistung für Visualisierung
- Systemlimits: Stark erhöht, teilweise verdoppelt
- Betriebssystem: Proprietäres Betriebssystem zur Gewährleistung der IT-Sicherheit
- Ermöglicht die Umsetzung von größeren Applikationen auf einem Panel-System.
- Maximaler Bedienkomfort durch moderne Multitouch-Technologie.
- Flexibilität durch die Möglichkeit, nicht benötigte Funktionen oder Schnittstellen zu deaktivieren.
- Innovative Bedienkonzepte basierend auf der neuen Visualisierungssoftware.
Simatic HMI MTP1000
Das SIMATIC HMI MTP1000 ist ein Unified Basic Panel mit Touchbedienung, das hohe Performance und Benutzerfreundlichkeit für innovative Bedienkonzepte bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


