SIEMENS - SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort hygienisch, neutrales Design IP69, FDA, S...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283KB700AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618137724
Sonepar Artikelnummer
121126096
Hersteller Artikelnummer
6AV21283KB700AX0
Hersteller Typ
6AV2128-3KB70-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283KB700AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
10.1 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
292 mm
Höhe der Front:
217 mm
Einbautiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
3.813 kg
- Design: Hygienisch, neutral, IP69, Edelstahl
- Display: 10,1 Widescreen-TFT-Display, 16 Mio Farben, Touchbedienung
- Dichtung: Blaue FDA-konforme Dichtung
- Aufprallschutz: Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz-Displayfront, entsprechend Richtlinien DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006
- Schnittstelle: PROFINET, projektierbar ab WinCC Unified V17
- Leistung: Deutlich mehr Leistung mit verdoppelten bis verdreifachten Systemlimits
- Edge-Funktionalität: Integrierte Erweiterungsfunktionalität
- Betriebssystem: Proprietär mit Möglichkeit, nicht benötigte Funktionen zu deaktivieren
- Design-Varianten: Standard-Design und neutrales Design (ohne Branding)
- Maximaler Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie.
- Ermöglicht die Umsetzung von deutlich größeren Applikationen auf einem Panel-System.
- Inhalte vielseitig anpassbar und erweiterbar dank der integrierten Edge-Funktion.
- Ein hoher Grad an IT-Sicherheit durch das proprietäre Betriebssystem.
SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel
Das SIMATIC HMI MTP1000 Unified Comfort Panel ermöglicht innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


