SIEMENS - SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort PRO Neutral Front Vorbereitet für Standfu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283MB571BX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623413967
Sonepar Artikelnummer
121126037
Hersteller Artikelnummer
6AV21283MB571BX0
Hersteller Typ
6AV2128-3MB57-1BX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283MB571BX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
12.1 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
313 mm
Höhe der Front:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.976 kg
- 12,1 Widescreen-TFT-Display
- 16 MIO Farben
- PROFINET Schnittstelle
- Projektierbar ab WinCC Unified Comfort V18
- Hohe Schutzart IP65 (NEMA4)
- Erweiterbare Montagemöglichkeiten (z. B. Standfuß, Flansch unten)
- Integrierte Edge-Funktionalität
- Verfügbar in zwei Design-Varianten: Standard-Design und Neutrales-Design
- Maximaler Bedienkomfort durch moderne Multitouch-Technologie
- Innovative Bedienkonzepte dank der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified
- Flexible Montagemöglichkeiten an der Maschine oder auf einem Standfuß
- Erweiterte Funktionalität, die einfach angepasst werden kann
- Hohe Anpassungsfähigkeit durch Design-Varianten ohne Branding
- Verbesserte Systemlimits im Vergleich zum Vorgängermodell
Simatic HMI MTP1200 PRO
Die SIMATIC HMI MTP1200 PRO ist ein flexibles und leistungsstarkes Human-Machine Interface mit einem 12,1 Zoll Widescreen-TFT-Display, das eine moderne Multitouch-Technologie bietet.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


