SIEMENS - SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort hygienisch IP69, FDA, Splitterschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283QB400AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618137014
Sonepar Artikelnummer
121126076
Hersteller Artikelnummer
6AV21283QB400AX0
Hersteller Typ
6AV2128-3QB40-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283QB400AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
15.6 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
768
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
412 mm
Höhe der Front:
273 mm
Einbautiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
7.440 kg
- Hygienisches Design mit IP69 Schutzart
- 15,6 Zoll Widescreen-TFT-Display mit 16 Mio Farben
- Touchbedienung und blaue FDA-konforme Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz mit Splitterschutz Displayfront gemäß Richtlinien DIN EN 1672-2 und FDA 21 CFR 177.2006
- PROFINET Schnittstelle
- Projektierbar ab WinCC Unified V17
- Enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird
- Erhältlich in zwei Design-Varianten: Standard-Design und Neutrales-Design
- Maximaler Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie
- Deutlich höhere Leistung für größere Applikationen
- Integration von Edge-Funktionalität zur einfachen Erweiterung der Systemfunktionalität
- Implementierung eines proprietären Betriebssystems zur Gewährleistung der IT-Sicherheit
- Flexibilität bei der Deaktivierung nicht benötigter Funktionen oder Schnittstellen
Simatic HMI MTP1500 Unified Comfort Panel
Das SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort Panel bietet eine hygienische Bedienlösung mit modernster Multitouch-Technologie und hoher Leistung, ideal für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


