SIEMENS - SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283UB060AX1
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618128036
Sonepar Artikelnummer
121125901
Hersteller Artikelnummer
6AV21283UB060AX1
Hersteller Typ
6AV2128-3UB06-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283UB060AX1
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
18.5 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
464 mm
Höhe der Front:
294 mm
Einbautiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
6.900 kg
- Display: 18,5 Widescreen-TFT-Display
- Farben: 16 Millionen Farben
- Schnittstelle: PROFINET
- Projektierbar: Ab WinCC Unified V16
- Open Source SW: Enthält unentgeltlich enthaltene Software auf beiliegender DVD
- Hardware-Leistung: Deutlich erhöhte Leistung für größere Applikationen
- Design-Varianten: Standard-Design mit Branding und silbernem Aluminiumrahmen; neutrales Design ohne Branding mit schwarzem Aluminiumrahmen
- Maximaler Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie
- Erweiterbare Funktionalität durch integrierte Edge-Funktionalität
- IT-Sicherheit durch ein proprietäres Betriebssystem mit deaktivierbaren Funktionen
- Größeres Anwendungsspektrum durch verdoppelte oder verdreifachte Systemlimits
Simatic HMI MTP1900
Der SIMATIC HMI MTP1900 ist ein Unified Comfort Panel mit einem 18,5 Zoll Widescreen-TFT-Display, das innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


