SIEMENS - SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Hygienic hygienisch, neutrales Design IP6...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21283XB700AX0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Ausführung des Displays - TFT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618137762
Sonepar Artikelnummer
121126107
Hersteller Artikelnummer
6AV21283XB700AX0
Hersteller Typ
6AV2128-3XB70-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21283XB700AX0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Ausführung des Displays:
TFT
Bildschirmdiagonale:
21.5 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Farben des Displays:
1.67772e+007
Mit nummerischer Tastatur:
Ja
Mit Alpha Tastatur:
Ja
Mit Meldungsanzeige:
Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
Ja
Mit Rezepturen:
Ja
Mit Druckausgabe:
Ja
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 45 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
556 mm
Höhe der Front:
358 mm
Einbautiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
11.000 kg
- 21,5 Widescreen-TFT-Display mit 16 Millionen Farben
- IP69 Schutzart
- Hygienisches Design mit blaue, FDA-konforme Dichtung
- Erhöhter Aufprallschutz und Splitterschutz Displayfront gemäß DIN EN 1672-2, FDA 21 CFR 177.2006
- PROFINET Schnittstelle
- Projektierbar ab WinCC Unified Comfort V17
- Enthält Open Source Software auf beiliegender Blu-Ray
- Verfügbare Größen von 7 bis 22 Zoll
- Verdoppelte bis verdreifachte Systemlimits für größere Applikationen
- Integrierte Edge-Funktionalität zur Erweiterung der Funktionalitäten
- Proprietäres Betriebssystem zur IT-Sicherheit
- Standard- und neutrales Design ohne Branding erhältlich
- Hygienisches Design sorgt für einfache Reinigung und Wartung
- Modernste Multitouch-Technologie bietet maximalen Bedienkomfort
- Hohe Leistung ermöglicht die Umsetzung komplexer Visualisierungen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten dank integrierter Edge-Funktionalität
- Erweiterte IT-Sicherheit durch die Möglichkeit, nicht benötigte Funktionen zu deaktivieren
SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Panel
Das SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort Panel ist ein hygienisches Bediengerät mit modernster Multitouch-Technologie, das hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit vereint.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


